9517180065500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 6.550
Rubix:999230214005748
Produttore:9517180065500
EAN:4031095336817


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,18 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180065500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 6,550
Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø6,55 mm, rivestita TiAlN nano e con fori di lubrificazione interni. Lunghezza 3xD e punta 180° per fondo piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,18 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,31 |
| Affilatura | affilatura a 180° per fondo piatto |
| Stelo | cilindrico, ø 8 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici, acciai da bonifica, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inox, materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione