9517450170000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 17,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 17.000
Rubix:999240628006410
Produttore:9517450170000
EAN:4031095356440


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450170000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 17,000
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA (Katalog-Nr. 51745) con raffreddamento interno e rivestimento TiSiN+. Ø foro 17 mm, 5xD secondo DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 17 / 93 = 0,18 |
| Affilatura | affilatura a superficie conica (kegelmantelanschliff) / hauptschneidenform leggermente concava |
| Stelo | m7 / r / ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili e resistenti alla ruggine, agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 596,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 727,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione