9519800022000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 2.200
Rubix:999240628007699
Produttore:9519800022000
EAN:4031095339788


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,3 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800022000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,200
Punta elicoidale Stock con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Adatta a fori profondi fino a 20xD con Ø2,2 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | molatura della punta a faccette (facet point grinding) |
| Stelo | din 6535-ha (stelo/attacco maschin.) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione