Riferimenti
Stock:71141 4.300
Rubix:999190200050167
Produttore:9711410043000
EAN:4031095302393


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410043000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,300
Punta elicoidale lunga HSS Stock NAS 907 con codolo cilindrico: Ø4,3 mm, lunghezza totale 308 mm e profondità 60 mm. Taglio destro, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | brillante (blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | codolo cilindrico h8 (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere in leghe di alluminio; piastre stratificate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione