5062226-ARTICOLO A1547-8.1

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1547-8.1
Rubix:999240117028440
Produttore:5062226
EAN:4031132056135
5062226-ARTICOLO A1547-8.1

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,1 mm
Lunghezza totale165 mm
Profondità di lavorazione96 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062226-ARTICOLO A1547-8.1


ALTIUS
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1547 • Alpha® XE • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=8,1mm

Applicazioni

Foratura (passante);Foratura cieca;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,1 mm
Lunghezza totale165 mm
Profondità di lavorazione96 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo8,1 mm
€ 36,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione