9717640055000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,500

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71764 5.500
Rubix:999240628007171
Produttore:9717640055000
EAN:4031095345734
9717640055000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,5 mm
Lunghezza totale150 mm
Profondità di lavorazione82,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717640055000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,500


Punta elicoidale in metallo duro Stock Ø5,5 mm con raffreddamento interno e fori di lubrificazione, serie 15xD e angolo di punta 135°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,5 mm
Lunghezza totale150 mm
Profondità di lavorazione82,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucida / blank (superficie 'blank')
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura15xd (82,5 mm / 5,5 mm)
Affilaturaflächenanschliff (affilatura a superficie)
Stelosuperv-t-al
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio (e leghe al)
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
382,09 IVA esclusa
/ Unità
466,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione