9517840187000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 18,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 18.700
Rubix:999220701000396
Produttore:9517840187000
EAN:4031095321615


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 56,1 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840187000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 18,700
Punta elicoidale MD Stock con fori di lubrificazione, rivestimento TiAlN nano e lunghezza 3xD. Secondo DIN 6537K, taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 56,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (140°) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 392,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 479,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione