9517840112000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 11,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 11.200
Rubix:999220701000320
Produttore:9517840112000
EAN:4031095322377


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 33,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840112000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 11,200
Punta elicoidale Stock SuperV-X Ø 11,2 mm con rivestimento TiAlN nano e profondità di lavorazione 3xD, con raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 33,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (affilatura a cono) |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego, acciai per lavorazioni in serie e acciai bonificati (fino a 1400 n/mm²) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione