9517840197000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 19,700

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51784 19.700
Rubix:999220701000405
Produttore:9517840197000
EAN:4031095321523
9517840197000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 19,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro19,7 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione59,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517840197000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 19,700


Punta elicoidale Stock SuperV-X in metallo duro con raffreddamento interno (3xD) e rivestimento TiAlN nano. Tolleranza m7 e angolo di punta 140°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro19,7 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione59,1 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura19,7/79≈0,25
Affilaturaaffilatura a cono
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e bonifica, acciai automatici, acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo20 mm
392,95 IVA esclusa
/ Unità
479,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione