9717660111100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,110

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71766 11.110
Rubix:999240628006315
Produttore:9717660111100
EAN:4031095342368
9717660111100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,110

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,11 mm
Lunghezza totale359 mm
Profondità di lavorazione277,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717660111100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,110


Punta in metallo duro Stock SuperV-T-Al con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Angolo di punta 135°, 25xD, Ø 11,110 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,11 mm
Lunghezza totale359 mm
Profondità di lavorazione277,75 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura25xd
Affilaturarettifica a punto sfaccettato (facet point grind)
Stelocilindrico ø 12 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e altri metalli non ferrosi
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo12 mm
949,07 IVA esclusa
/ Unità
1157,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione