PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0380 25(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0380 25
Rubix:999201215005429

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 135 mm |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0380 25(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0380 25 (25xD) con refrigerante interno e rivestimento AlTiN. Diametro 3,8 mm, lunghezza 135 mm, angolo punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 135 mm |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | d2-h6 (gambo, tolleranza) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 188,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 230,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore