9517890092500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 9,250
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 9.250
Rubix:999220302000385
Produttore:9517890092500
EAN:4031095321288


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 64,75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890092500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 9,250
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 64,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,15 |
| Affilatura | spiropoint grind |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione