9517200013800-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,380
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 1.380
Rubix:999220701000122
Produttore:9517200013800
EAN:4031095327679


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,38 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200013800-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,380
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,38 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | gambo cilindrico ø 3 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione