9717640039700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,970

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71764 3.970
Rubix:999240628007383
Produttore:9717640039700
EAN:4031095345932
9717640039700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,970

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,97 mm
Lunghezza totale136 mm
Tipo a gambocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717640039700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,970


Punta Stock SuperV‑T‑Al Ø3,970 mm, 15xD con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Tolleranza Ø h7, punta 135°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,97 mm
Lunghezza totale136 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura15xd
Affilaturaaffilatura piana
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio; leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
310,95 IVA esclusa
/ Unità
379,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione