6618454-ARTICOLO DC150-05-15.875A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-15.875A1-WJ30RE
Rubix:999240117030654
Produttore:6618454
EAN:4031132368474
6618454-ARTICOLO DC150-05-15.875A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,875 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618454-ARTICOLO DC150-05-15.875A1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 L • 5xD • attacco DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.625in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15,875 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,119 (15,875/133)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
243,60 IVA esclusa
/ Unità
297,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione