9711160008000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 LUCIDE 71116 0,800
Punte elicoidali corte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71116 0.800
Rubix:160000000190528
EAN:4031095111247


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 30 mm |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711160008000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 LUCIDE 71116 0,800
Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 0,8 mm |
| Lunghezza totale | 30 mm |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | lucido |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 0,8 mm |
| 0.800 mm | |
| 30.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore