6968805-ARTICOLO DC150-03-08.731A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-08.731A1-WJ30RE
Rubix:999240117031223
Produttore:6968805
EAN:4031132393278
6968805-ARTICOLO DC150-03-08.731A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,731 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968805-ARTICOLO DC150-03-08.731A1-WJ30RE


Solid carbide drills with coolant-through DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=8,731mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,731 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Refrigerazione internasì
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
€ 79,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione