7287707-ARTICOLO DC150-03-15.000D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-15.000D0-WJ30RE
Rubix:999240117031057
Produttore:7287707
EAN:4031132400723
7287707-ARTICOLO DC150-03-15.000D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287707-ARTICOLO DC150-03-15.000D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Walter Titex DC150-03-15.000D0-WJ30RE: punta elicoidale in carburo 3xD, TiNAl, Ø15 mm, lunghezza 115 mm e profondità 45 mm. Senza refrigerazione interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Tolleranzah6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1:3 (3×dc)
Affilaturaprofilgeschliffen
Stelodin 6535 he, 180° ruotato din 6535 hb
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareiso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
166,60 IVA esclusa
/ Unità
203,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione