9717650100000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 10,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 10.000
Rubix:999240628006529
Produttore:9717650100000
EAN:4031095343815


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 271 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650100000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 10,000
Punta profonda Stock SuperV-T-Al con raffreddamento interno e finitura blank. Lavorazione 20xD, tolleranza h7 e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 271 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | superv-t-al |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 692,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 845,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione