Riferimenti
Walter Titex:A1822-9
Rubix:999240117028259
Produttore:5062686
EAN:4031132151403

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 410 mm |
| Profondità di lavorazione | 265 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062686-ARTICOLO A1822-9
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 410 mm |
| Profondità di lavorazione | 265 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869/3 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 410 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione