5062070-ARTICOLO A1544-2

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1544-2
Rubix:999240117028589
Produttore:5062070
EAN:4031132054582
5062070-ARTICOLO A1544-2

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2 mm
Lunghezza totale85 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062070-ARTICOLO A1544-2


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=2mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2 mm
Lunghezza totale85 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;lega speciale
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2 mm
€ 12,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione