PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860857

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860857
Rubix:999180200038505
EAN:3660338156748
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860857
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,3 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione81 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860857


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,3 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione81 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo9,3 mm
52,95 IVA esclusa
/ 10 Unità
64,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore