9711840044000-PUNTA MD EXTRA CORTE DIN 6539 LUCIDE 71184 4,400
Punte stub
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71184 4.400
Rubix:160000000192789
EAN:4031095001005


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 58 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711840044000-PUNTA MD EXTRA CORTE DIN 6539 LUCIDE 71184 4,400
Punte stub, ~ 3xD, DIN 6539, Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 4,4 mm |
| Lunghezza totale | 58 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6539 |
| Rivestimento | lucido |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 4,4x24 |
| Affilatura | n |
| Stelo | 4,4 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 4,4 mm |
| 4.400 mm | |
| 58.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione