7506440-ARTICOLO DA110-08-02.500U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-02.500U0-WZ90AJ
Rubix:999240116027436
Produttore:7506440
EAN:4031132424767
7506440-ARTICOLO DA110-08-02.500U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,5 mm
Lunghezza totale57 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506440-ARTICOLO DA110-08-02.500U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.0984in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,5 mm
Lunghezza totale57 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Tipo a gambocilindrico
1,95 IVA esclusa
/ Unità
2,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione