9717660075000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 7.500
Rubix:999240628006579
Produttore:9717660075000
EAN:4031095342832


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660075000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,500
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 661,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 806,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione