9517650051600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 5,160
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 5.160
Rubix:999181000026783
Produttore:9517650051600
EAN:4031095293431


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650051600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 5,160
Punta in metallo duro Stock SuperV-T 20xD con fori di lubrificazione e rivestimento AlTiN. Ø 5,16 mm, profondità utile 140 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 27,13 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio, materiali inossidabili, titanio e leghe speciali, oppure alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 370,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 451,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione