9517860165000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 16,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 16.500
Rubix:999210625022184
Produttore:9517860165000
EAN:4031095308043


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 68,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860165000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 16,500
Punta MD Stock SuperV-X Ø16,5 mm 5xD con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. DIN 6537L, taglio destro, angolo punta 140
.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 68,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 140 |
| Stelo | r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 401,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 490,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione