PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861318
PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE LUNGA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:861318
Rubix:170000000538819
EAN:3660338161254


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861318
PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE LUNGA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 n |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,00 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 25,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore