6618750-ARTICOLO DC150-12-03.200A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-03.200A1-WJ30TA
Rubix:999240116014819
Produttore:6618750
EAN:4031132371436
6618750-ARTICOLO DC150-12-03.200A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale92 mm
Profondità di lavorazione38,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618750-ARTICOLO DC150-12-03.200A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 Perform Ø3,2 mm, 12xD e raffreddamento interno. Punta 140° con rivestimento TiAlN per un avvio stabile e produttivo.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale92 mm
Profondità di lavorazione38,4 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12xd
Affilaturasplit point
Stelostraight shank (stelo dritto)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciaio; alluminio; ottone/bronzo/rame; ghisa; acciaio temprato; acciaio inox
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
143,64 IVA esclusa
/ Unità
175,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione