9712220087000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 8,700

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71222 8.700
Rubix:160000000193421
EAN:4031095247243
9712220087000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 8,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712220087000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 8,700


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: brillante, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione115 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentolucido
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo8,7 mm
8.700 mm
175.000 mm
Paese d'origineDE
21,40 IVA esclusa
/ Unità
26,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione