9517660095200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 9,520
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 9.520
Rubix:999181000026830
Produttore:9517660095200
EAN:4031095292984


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 321 mm |
| Profondità di lavorazione | 277 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660095200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 9,520
Punta MD Stock SuperV‑T per foratura profonda 25xD con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Rivestimento AlTiN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 321 mm |
| Profondità di lavorazione | 277 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 135° |
| Stelo | superv-t |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego; acciai automatici; acciai bonificati (fino a 1200 n/mm²); acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 859,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1048,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione