9719980018000-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 1,800

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71998 1.800
Rubix:160000000194862
EAN:4031095210490
9719980018000-MICROPUNTA   MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 1,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,8 mm
Lunghezza totale52 mm
Profondità di lavorazione10,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9719980018000-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 1,800


Punte SuperV senza refrigerante interno, 4xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: , Tipo SuperV-NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro1,8 mm
Lunghezza totale52 mm
Profondità di lavorazione10,8 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin+
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1,8x10,8
Affilaturasuperv-nx
Stelo3
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
1.800 mm
52.000 mm
Paese d'origineDE
60,50 IVA esclusa
/ Unità
73,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione