9517200004100-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,410

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 0.410
Rubix:999220701000052
Produttore:9517200004100
EAN:4031095324272
9517200004100-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,410

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,41 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200004100-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,410


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,41 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione7 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura17,1xd
Angolo d'elica140 °
Affilaturaaffilatura a faccia
Steloha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraremateriali iso p/m/k/n/s/h
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
34,53 IVA esclusa
/ Unità
42,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione