PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861074

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861074
Rubix:170000000538582
EAN:3660338158872
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861074
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861074


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo6 mm
31,35 IVA esclusa
/ 10 Unità
38,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione