9517860051600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 5,160
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 5.160
Rubix:999210625022043
Produttore:9517860051600
EAN:4031095309514


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860051600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 5,160
Punta elicoidale Stock SuperV-X con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Rivestimento TiAlN nano, 5xD e Ø5,160 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a cono scaricato 140° |
| Stelo | codolo cilindrico din 6535-ha, ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione