9717660126000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 12,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 12.600
Rubix:999240628006291
Produttore:9717660126000
EAN:4031095342221


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,6 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 315 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660126000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 12,600
Punta MD Stock SuperV-T-Al con refrigerazione interna, Ø12,6 mm e lunghezza di foratura 25xD. Direzione di taglio destra, angolo 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,6 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 315 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico ha, ø14 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1004,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1225,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione