Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-05.900A0-WJ30TA
Rubix:999240117030914
Produttore:7462099
EAN:4031132422503
Dettagli del prodotto : 7462099-ARTICOLO DC150-05-05.900A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2323in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione