Riferimenti
Stock:71140 3.570
Rubix:999190200050074
Produttore:9711400035700
EAN:4031095303321


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400035700-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,570
Punta elicoidale Stock HSS NAS 907, Ø 3,57 mm. Lunghezza totale 154 mm, profondità utile 44 mm. Taglio destro, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | brillante (bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈12,3 |
| Affilatura | cono con spoglia (relieved cone) |
| Stelo | gambo dritto / r cyl |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione