PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861171

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - ATTACCO RIDOTTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:3963757
GISS Cutline:861171
Rubix:170000000538676
EAN:3660338159824
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861171
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro22 mm
Lunghezza totale210 mm
Profondità di lavorazione150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861171


Da utilizzare con un mandrino con una capacità di 13 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro22 mm
Lunghezza totale210 mm
Profondità di lavorazione150 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta118 °
Diametro stelo12,7 mm
€ 234,98 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 286,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione