9517640150000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 15,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 15.000
Rubix:999181000026769
Produttore:9517640150000
EAN:4031095293578


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 333 mm |
| Profondità di lavorazione | 281 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640150000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 15,000
Punta elicoidale SuperV-T Stock con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Rivestimento AlTiN, profondità di lavoro 15xD per forature profonde precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 333 mm |
| Profondità di lavorazione | 281 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15x281 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff; ausspitzung ≥ ø 3,000 |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciaio inossidabile, materiali non ferrosi e leghe speciali; adatto anche ad acciai temprati (in profondità) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1111,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 1356,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione