Riferimenti
Stock:71300 65.000
Rubix:999200200090976
Produttore:9713000650000
EAN:4031095126562


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 432 mm |
| Profondità di lavorazione | 245 mm |
Dettagli del prodotto : 9713000650000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 65,000
Punta elicoidale HSS in trattato al vapore (dampfbehandelt), DIN 345, con cono Morse CM5. Ø65 mm, 432 mm lunghezza totale, taglio destro (118°).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 432 mm |
| Profondità di lavorazione | 245 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 |
| Rivestimento | trattamento al vapore (dampfbehandelt) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,27 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (affilatura a mantello conico) |
| Stelo | cm5 (cono morse) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Cono Morse | cm5 |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio e ghisa (iso-code p/m/k/n/s/h) |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 44,399 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1051,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 1282,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione