9518730060000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 6,000

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51873 6.000
Rubix:160000000184257
EAN:4031095102573
9518730060000-PUNTA MD  3XD TIALN NANO 51873 6,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518730060000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 6,000


Punte SuperV senza refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-U, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro6 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura6x28
Affilaturasuper v-u
Stelo6
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
6.000 mm
66.000 mm
Paese d'origineDE
39,40 IVA esclusa
/ Unità
48,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore