9717660085000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,500

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71766 8.500
Rubix:999240628006418
Produttore:9717660085000
EAN:4031095342702
9717660085000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,5 mm
Lunghezza totale250 mm
Profondità di lavorazione212,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717660085000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,500


Punta a spirale Stock SuperV‑T‑Al per foratura profonda 25xD con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Ø8,5 mm, tolleranza h7, angolo punta 135°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,5 mm
Lunghezza totale250 mm
Profondità di lavorazione212,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoblank (non rivestito)
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura25xd
Affilaturaaffilatura piana
Steloø 10 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo10 mm
786,32 IVA esclusa
/ Unità
959,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione