6618676-ARTICOLO DC150-08-07.938A1-WJ30TA

Punte integrali in metallo duro con refrigerante passante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-08-07.938A1-WJ30TA
Rubix:999240116014838
Produttore:6618676
EAN:4031132370699
6618676-ARTICOLO DC150-08-07.938A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,938 mm
Lunghezza totale116 mm
Profondità di lavorazione64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618676-ARTICOLO DC150-08-07.938A1-WJ30TA


Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerazione interna • Perform • 8xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.3125in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,938 mm
Lunghezza totale116 mm
Profondità di lavorazione64 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8 x d
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
148,96 IVA esclusa
/ Unità
181,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione