5059382-ARTICOLO A1222-NO4

Punta per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1222-NO4
Rubix:999240117029422
Produttore:5059382
EAN:4031132059587
5059382-ARTICOLO A1222-NO4

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,309 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5059382-ARTICOLO A1222-NO4


Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=5,309mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,309 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione48 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo5,309 mm
€ 7,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione