Riferimenti
Walter Titex:A1163-8.8
Rubix:999240117029858
Produttore:5113307
EAN:4031132021997

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5113307-ARTICOLO A1163-8.8
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura passante;Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6539 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Stelo | parallelo |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 8,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione