7462156-ARTICOLO DC150-05-10.500A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-10.500A0-WJ30TA
Rubix:999240117030772
Produttore:7462156
EAN:4031132423074
7462156-ARTICOLO DC150-05-10.500A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,5 mm
Lunghezza totale103 mm
Tipo a gambocilindrico

Dettagli del prodotto : 7462156-ARTICOLO DC150-05-10.500A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.4134in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,5 mm
Lunghezza totale103 mm
Tipo a gambocilindrico
113,40 IVA esclusa
/ Unità
138,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione