9517860085000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 8,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 8.500
Rubix:999210201000017
Produttore:9517860085000
EAN:4031095309033


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517860085000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 8,500
Punta MD Stock SuperV-X 5xD Ø8,5 mm DIN 6537L con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Refrigerazione interna per fori profondi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | m7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore