9517450103200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 10,320
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 10.320
Rubix:999240628007145
Produttore:9517450103200
EAN:4031095357218


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 51,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450103200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 10,320
Punta elicoidale VHM Stock SuperV-X VA 5xD con fori di lubrificazione interna e rivestimento TiSiN+ per lavorazioni in profondità su leghe dure.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 51,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff 140° |
| Stelo | schaft ø 12 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione