Riferimenti
Walter Titex:A1511-10.7
Rubix:999240614002773
Produttore:5061585
EAN:4031132024554

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061585-ARTICOLO A1511-10.7
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 10,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione